本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)9
本体上下可動部にロック機能付です。
ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)458
耐荷重(kg)5
本体上下可動部にロック機能付です。
キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)5
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)15
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用に
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)9
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)9
関連キーワード