スーパーオイルグリッパー日本フォームサービス翌々日出荷
素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。水を吸いません。吸着した油が垂れません。油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。素材自体が有毒ガスを出しません。吸収性能が自重の35倍です。
用途オイル用。飲食店厨房のグリストラップ油回収に。工場の廃油処理対策に。油水分離槽の浮上油回収に。水上(海上)の油流出対策に。メンテナンス時のオイル拭き取りに。対応オイル仕様完成品、PP樹脂トラスコ品番824-6652材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1色ホワイト高さ(mm)350縦(mm)400引火点(℃)300℃横(mm)350アズワン品番3-7457-012018年トラスコ掲載ページ9 0440