4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)13 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195 対応機種SUBSP1GS(T) 産業用 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
1個
72,900 税込80,190
16日以内出荷

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として 質量(kg)12 電源AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195 対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ 処理風量(m3/min)17 フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座) 騒音値(dB)約70 最大消費電力(W)300
1セット
209,000 税込229,900
91日以内出荷

関連カテゴリ