1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など 仕様HEPAフィルター(ATML装備) 高さ(mm)145 材質(本体)ステンレス(SUS430) 間口(mm)610 電源(V)AC100 捕集効率(%)99.99以上
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ