180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1660
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)24
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)61.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥259,000
税込¥284,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1651
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)26
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)50.0
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様多風量タイプ
使用温度(℃)150以下
使用湿度範囲95%RH以下
最高使用温度(℃)180
捕集効率(%)99.97
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲85%RH以下
捕集効率(%)99.97
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番423-1635
材質ろ材/ガラスペーパー
質量(kg)21
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)39.5
常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)
捕集効率(%)99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
圧力損失(初期~最終)249~498Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
関連キーワード