「mac-15 日本エアーテック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
使用温度(℃)60以下
圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa
使用湿度(%RH)95以下
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
関連キーワード