椎茸栽培に最適なホダ場を再現。
自然の木陰に近い環境を作ります。
すだれの利点を応用した吊り下げ式ネット。
陽の光をやわらげるとともに、垂直張りのため風邪や雨を均一に通し、積雪の心配もありません。
また、自然のままにゆれ動くので、強風時にはネットに負担をかけずに作物への風害を防止します。
特にシルバータイプは、適度の遮光性を備えながら、ホタ場内を明るく保つため、作業性に優れています。
こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方からみ織
1mm目合という細かいメッシュ(透光率90%)により作物を無農薬、減農薬で栽培が可能です。
耐候安定剤入糸使用のため、丈夫で長持ち汚れても洗えばOK。
虫が嫌うアルミの反射テープを格子状に入れてあるため、よりいっそうの忌避効果があります。
透水性、通気性抜群で、張った状態で散水が可能です。
用途農業用ビニールハウスのサイド張り。
工場、家屋等の防虫。
厚さ(mm)0.4
"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色赤×赤
長さ(m)100
防虫・防蛾・防鳥など農作物の安全対策にも多目的に使用が可能。
ハウス内でのマルハナバチ栽培に最適。蜂の飛び逃げを防止。
夜蛾・カメムシ・オオタバコガ・シンクイムシ等の害虫侵入防止。
こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍
SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍
SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減
SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍
SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版
SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍
アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。
SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方平織アルミ入
"サンサンネット クロスブラック"は、コナジラミでお困りの方のために開発された商品です。0.4mm目合と黒色でコナジラミを防ぎます。黒色のネットにすることで、コナジラミ誘因の原因となる黄色と紫外線の波長をカットします。通常の白色ネットと比較試験で、コナジラミの侵入率が約1/15に低減しました。(試験結果の一例であり、保証値ではありません)
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色黒×黒
長さ(m)100
遮光率(%)40
目合い(mm)0.4
ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の新しい生産資材です。
遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で農園芸・水産業用資材として栽培・養殖の近代化を図り優れた環境づくりを提供しています。
メーカーパテントで他社には真似のできない5m、6mの超広幅織りが可能。
縫製せずにそのままご使用いただける両耳にビニロン糸ロープを織り込んだものもご用意。
通気性に優れ、水を吸収しないので軽くて作業効率がよく、広幅タイプなので継目がなくて丈夫。
特に傷みやすい耳部には横糸が二重に織り込まれ、きわめて堅牢。
酸やアルカリ、カビにも強く泥水・塩水にも威力を発揮。
カラミ織加工が施され反復使用をされても、ヨコ糸がずれないよう、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじり織り。
組織カラミ織
関連キーワード