カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 2P電源タップ(2)
さらに商品を絞り込む
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • ノア
  • エレコム(7)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(1)
  • カシムラ(5)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • トライメイト(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 雷ガード(2)
  • スイングプラグ(2)
  • 2P(2)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(1)

「省エネタップ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノアホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)ノア(40件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし
省エネタップ(雷ガード) ノア省エネタップ(雷ガード)ノア(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリースイッチランプ付個別パワースイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガードプラグ形状スイング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら