2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 開き幅(mm)23 トラスコ品番809-6215 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm)70 高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76 質量(g)630 全幅(mm)25 全高(mm)187 口幅(mm)20 口深(mm)12 傾斜角度(°)約60 取付可能板厚(mm)最大44
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に 種類アングルバイス 最大口開き(mm)17 口幅(mm)16 口深(mm)8 主な用途精密加工作業 トラスコ品番809-6212 セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ 幅(mm)20 全長(mm)30 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上 高さ(mm)20 質量(g)130 クランプ最大口開き(mm)17
1個
13,980 税込15,378
当日出荷