「電動ホイスト」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。
動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。
独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。
ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
用途荷物の巻上げ・巻下げ
トラスコ品番851-5988
質量(kg)14.5
材質(本体)鋼板
定格荷重(kg)100
フック間最短距離(mm)450
モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250
時間定格(min)5
巻上速度(m/min)(50Hz)12
巻上速度(m/min)(60Hz)12
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード