2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション捕虫器
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236 電源(V)100 消費電力(W)26 誘虫ランプFL20SBL 質量(kg)2.6 トラスコ品番402-8546 捕虫紙GC-20S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番495-6257 適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g)126 電源(V)単相100 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷