5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション飛散防止捕虫ランプ
コーティングされたフッ素樹脂フィルムが、ランプが割れた際の飛散を抑えます。
1個
2,040 税込2,244
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番495-6257 適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g)126 電源(V)単相100 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201α
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6411 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)685 質量(kg)3 高さ(mm)120 奥行(mm)95 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙GC-20S(1枚) 点灯方式グロースターター式
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器F-20BGβ
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。 シュリンク付です。
用途セット内容 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番495-6265 質量(kg)2.6 電源(V)単相100 電源コード(m)2.4 誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯) ランプBLガード(シュリンク付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236 標準消費電力料金(円/h)0.7 捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
31,900 税込35,090
9日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器H-203α
飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6429 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚 材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)688 質量(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)213 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙UC-200S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷