ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)のページです。ヒナカ(旧:日中製作所)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在108件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 日中製作所 |
|---|
| 所在地 | 〒582-0018 大阪府柏原市大県4丁目18番1号 |
|---|
伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷から11日以内出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
への字ヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
用途への字絨毯押さえ材質アルミ長さ(m)2000板厚(mm)1.8穴の有無無
アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷から10日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
中入れ戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできますサッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
仕切レール マグネット受座ヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
付属品タッピンねじ3×20材質スチール長さ(mm)80アズワン品番64-9705-35
仕切レール マグネットヒナカ(旧:日中製作所)欠品中
付属品ドリルねじ3.5×13材質スチール/樹脂長さ(mm)80アズワン品番64-9705-34
戸じまりくん ミニヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
窓の鍵 まど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷から10日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用同一キー対応はできません
仕切レール 丸落としヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
付属品ねじナットM5×35他材質スチールアズワン品番64-9705-93
上枠型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
天井付ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。シングル。
ノンスリップ用フラットエンド 塩ビヒナカ(旧:日中製作所)10日以内出荷
ノンスリップ用オプション部材ノンスリップの両端にフラットエンドをプラスすることで、階段のゴミ掃除を容易にします
材質塩ビ規格35幅用適合品番D102/D112/D122
戸じまりくんライトヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
サッシ用の補助錠
強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。
金属製同様の性能があります。
錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂取付可能寸法(mm)28~44
仕切レール 丸落とし用 受座ヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
材質スチール長さ(mm)30下穴径(Φmm)17.6外径(Φmm)30(穴Φ14)アズワン品番64-9705-94
エンドストップヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。
強力型中入れ戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできますサッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:32~51
レクト30レール用ストップヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
手軽に使えるスチール製。
用途レクト30型用。付属品M3.5×20タッピンネジ2本トラスコ品番229-3403材質本体:スチールメッキ幅(mm)30高さ(mm)25品名エンドキャップ板厚(mm)2.3取付穴径(Φmm)3.8適合レールレクト30
天井付ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。シングル。
吊りブラケットヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
用途30型用吊りブラケットです。材質鋼板ユニクローム幅(mm)35高さ(mm)50奥行(mm)25
エンドストップヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
ランナーヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
スナップランナーヒナカ(旧:日中製作所)翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。スナップランナー。