伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
レクト30(中量級レール)910x910カーブ。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
ハトメ四面ハトメ
半透明で室内の間仕切り・目隠しに
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル
長さ(mm)1820
セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個
安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質樹脂
付属品ドリルねじ3.5×13
材質スチール/樹脂
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-34
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)1.55
レール(mm)W10.5×H6
付属品ねじナットM5×35他
材質スチール
アズワン品番64-9705-93
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手軽に使えるスチール製。
用途レクト30型用。
付属品M3.5×20タッピンネジ2本
トラスコ品番229-3403
材質本体:スチールメッキ
幅(mm)30
高さ(mm)25
品名エンドキャップ
板厚(mm)2.3
取付穴径(Φmm)3.8
適合レールレクト30
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-35
1個
¥169
税込¥186
欠品中
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体(パーツなし)
長さ(m)2
レール(mm)W10.5×H6
材質スチール
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9705-94
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-96
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
付属品ねじナットM5×30
材質ステンレス
アズワン品番64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
セット内容ジョイント(10個)
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
付属品ドリルねじ3.5×13mm
材質アルミ
材質ステンレス
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9706-21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。
材質アルミ
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)138
アズワン品番64-9705-36
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他
材質ステンレス
長さ(mm)306
アズワン品番64-9706-20
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-95
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ