バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
トラスコ品番225-8369
材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)
長さ(mm)105
色ブロンズ
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50/60
丸座径(Φmm)66
取付ビスピッチ(mm)42
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)ラッチフロント:57×23
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50、60(切り替え式)
関連キーワード