商品豆知識
半透明で室内の間仕切り・目隠しに
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材
ドア厚(mm)25~40
バックセット(mm)60
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル
長さ(mm)1820
セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個
安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
ハトメ四面ハトメ
[オレンジ]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)・防虫。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.36
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性が優れています。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、糸入りにより強度・耐久性が優れています、耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
[梨地]四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。半透明な梨地クリアでプライバシーを保護できます。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
四方アルミハトメ(二面200mmピッチ/二面450mmピッチ)。四方端面30mm折返し加工、補強テープ入り。冷暖房の温度調整が安定し省エネ効果が得られる。透明性、ポリエステル糸入りにより強度・耐久性が優れています。耐候(紫外線劣化に対する耐性あり)。
用途工場・倉庫などの簡易間仕切り、防塵対策などに。屋内推奨。
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)0.25
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)ラッチフロント:57×23
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50、60(切り替え式)
関連キーワード