Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
吸ちゃんFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング指先樹脂コート素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん5本指だし手FUKUTOKU(福徳産業)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンリストバンドFUKUTOKU(福徳産業)(4件のレビュー)当日出荷
伸縮性と保温性に優れた、ウエットスーツ素材使用のリストバンド。袖口からの風や雨水の浸入を抑え、汚れを防止。現場仕事からレジャーまで幅広く使えます。
ハードニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(44件のレビュー)当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
ガゼルシューズケースFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15容量(L)10質量(g)175
ヘルメットインFUKUTOKU(福徳産業)(10件のレビュー)当日出荷
夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。
サイズフリー材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレン
バージョンアップ吸ちゃんFUKUTOKU(福徳産業)(8件のレビュー)当日出荷
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング全面強化指先樹脂コート素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトニーパットFUKUTOKU(福徳産業)(13件のレビュー)当日出荷
膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。
種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC寸法(mm)235×170×40色黒
高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
臨番ケースFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)当日出荷
輪番(仮ナンバー)専用バッグ。インナーバックとして使用もおすすめ。前面透明ポケット×2とペンホルダー付。
材質ポリエステル・PVC色ブラック質量(g)約200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26×40×1
紳士幅広サンダルFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷から3日以内出荷
幅広タイプで設計されており、どんな足の形にもフィットします。長時間履いても疲れにくく、快適さを追求したデザインです。足に優しい履き心地ですPVC素材を使用しているため、水洗いが可能です。汚れたらサッと洗い流すだけで、いつでも清潔に保てます。一体成型のデザインにより、ソールの剥がれを心配する必要はありません。耐久性に優れた構造で、長く愛用していただけますし、衛生面でも安心です。
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ガゼルナップサックFUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。
材質ポリエステル色ブラック質量(g)約450容量(L)約17機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31.5×35.5×15
純綿手甲FUKUTOKU(福徳産業)当日出荷から3日以内出荷
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途作業中、手首や衣服の保護に。サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)18質量(g/双組)47厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
純綿指切り手袋ロング #121FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)当日出荷
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%色白入数(双)1機能伸縮性手のひらまわり(cm)18手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応指タイプ指なし
厚手純綿手首ロング手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)当日出荷
7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ
手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。
安心の日本製(にほんせい)
男性用(だんせいよう)Lサイズ
熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100%色生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
日本さくら5双組FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)当日出荷
吸湿性が良く、薄手タイプすべり止め付、すべり止めがピンクで女性向きです。
用途軽作業トラスコ品番787-1309厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
究極の洗濯 強力油汚れ用洗剤FUKUTOKU(福徳産業)当日出荷
洗剤の浸透力アップで油汚れがぐんぐん落ちる。グリースにも。
成分アニオン性界面活性剤・ノニオン性界面活性剤・石油系溶剤・キレート剤・殺菌剤形状液体商品タイプ業務用適合用途油汚れ用繰り返し・詰め替え対応