フクハラのページです。フクハラは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在151件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
| 会社名 | 株式会社フクハラ |
|---|---|
| 設立 | 1991/01/01 |
| 所在地 | 〒246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西1-15-5 |
ドレンデストロイヤーフクハラ(1件のレビュー)
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
オートエアートラップフクハラ(3件のレビュー)
センサ付スーパートラップフクハラ
電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)
マグトラップフクハラ
ダブルトラップフクハラ(1件のレビュー)
シングルトラップフクハラ
除菌ノズルフクハラ
オートエアートラップフクハラ
ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤーフクハラ
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)フクハラ
ドレン分離槽フクハラ
円形 コネクタ RCPT 12POS ケーブルフクハラ
レセプタクル M8 PLUSCON 3WAYフクハラ
ヘッダ 垂直 3.5MM 9WAYフクハラ
プラグ M8 PLUSCON 3WAYフクハラ
プラグ M12 PLUSCON A コード 5WAYフクハラ
ターミナル ブロック プラグ接続可能 9WAYフクハラ
ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 12AWGフクハラ
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWGフクハラ
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWGフクハラ
ターミナル ブロック プラグ接続可能 16AWGフクハラ
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWGフクハラ
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWGフクハラ
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
センサー コネクタ M12 RCPT 8POSフクハラ
センサー コネクタ M12 RCPT 5POSフクハラ
センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブルフクハラ
円形 コネクタ プラグ 17POS ケーブルフクハラ
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWGフクハラ
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 16AWGフクハラ
ターミナル ブロック ヘッダ 8WAY TH R/Aフクハラ