絞り込み
ブランド
- フクハラ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 10AWG
フクハラ¥899税込¥9891個13日以内出荷仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1665-32
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 16AWG
フクハラ¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:160V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1665-28
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 10AWG
フクハラ¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1665-33
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG
フクハラ¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG
フクハラ¥2,098税込¥2,3081個13日以内出荷仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1658-90
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 20AWG
フクハラ¥999税込¥1,0991個11日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-91
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG
フクハラ¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG
フクハラ¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-92
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG
フクハラ¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:400V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1659-12
ターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/A
フクハラ¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG
フクハラ¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG
フクハラ¥889税込¥9781個13日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91
テスト アダプタ
フクハラ¥4,398税込¥4,8381個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:Test プラグ 適合製品:Phoenix 4.2mm ピッチ ターミナルブロック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1667-27
センサー コネクタ M8 RCPT 3POS
フクハラ¥7,198税込¥7,9181個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:3 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-29
センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル
フクハラ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS
フクハラ¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04
コネクション バー FBRI 10-5N
フクハラ¥5,798税込¥6,3781個欠品中仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナルブロック ポジション数:10 ピッチ間隔- 製品群:FBRI SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1341-26
エンド クランプ DIN レール マウント
フクハラ¥559税込¥6151個11日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:スナップ-オン エンドブラケット 適合製品:NS 35/7 5 NS 35/15 製品群:CLIPFIX SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 外部幅:5.15mmアズワン品番65-1414-94
コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY
フクハラ¥769税込¥8461個13日以内出荷仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:160V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MCV SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:8A リード間隔:3.5mm コンタクト数:4 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:160Vアズワン品番65-1393-53
コンタクト ピン 2.5-4MM2 クリンプ
フクハラ¥609税込¥6701個欠品中仕様製品群:M23 PRO シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 PRO シリーズ 円形 ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1659-51
コンタクト ピン 0.08-0.22MM2 クリンプ
フクハラ¥629税込¥6921個13日以内出荷仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 センサー ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1659-65
コンタクト ピン 0.5-1MM2 クリンプ
フクハラ¥519~税込¥571~1個13日以内出荷仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 センサー ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG
フクハラ¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1627-75
TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG
フクハラ¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 35ー 製品群:SMKDSP SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-89
ヘッダ 直角 5.08MM 6WAY
フクハラ¥829税込¥9121個13日以内出荷仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:6 列数:2 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-61
ヘッダ 直角 5.08MM 8WAY
フクハラ¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-62
ヘッダ 垂直 5.08MM 8WAY
フクハラ¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MSTBVA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1393-67
ハウジング キット EMG 45-B8
フクハラ¥47,980税込¥52,7781個欠品中仕様アクセサリー タイプ:エレクトロニック ハウジング 適合製品:エレクトリカル コンポーネント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 本体 色:グリーン エンクロージャー 材質:ポリカーボネート エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:2.952inch 外部深さ メトリック:75mm 外部の高さ インペリアル:1.87inch 外部の高さ メトリック:47.5mm 外部幅 インペリアル:1.771inch 外部幅 メトリック:45mmアズワン品番65-1608-04
スクリューオイルトラップ
フクハラ¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器使用圧力(MPa)0.2~1.6トラスコ品番146-4635セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます質量(kg)6.5流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
浮上油回収装置スーパースキーマー
フクハラ¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。電源電圧(V)AC100V 50/60Hz仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)質量(kg)3.5電力(W)5ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付塗装色半艶黒色寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)適合ベルトB354設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
ドレンデストロイヤー
フクハラ¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台15日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
膜式エアードライヤー
フクハラ¥479,800~税込¥527,780~1個17日以内出荷超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。 小スペース設計です。 電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。 圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に最大使用圧力(MPa)1.5
ドレンデストロイヤー
フクハラ¥229,800税込¥252,7801個11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
パワーマックス
フクハラ¥329,800税込¥362,7801台13日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パワーマックス
フクハラ¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷から21日以内出荷オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2