絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,428)
  • エスコ(5,905)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子トラップ2 フクハラ

    電子トラップ2

    フクハラ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
    接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
  • ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラ

    ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)

    フクハラ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • 電子トラップ フクハラ

    電子トラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
    接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22
  • センサ付スーパートラップ フクハラ

    センサ付スーパートラップ

    フクハラ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • シングルトラップ フクハラ

    シングルトラップ

    フクハラ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
    用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160最高使用圧力(MPa)1.5動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
  • 除菌ノズル フクハラ

    除菌ノズル

    フクハラ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    除菌フィルターを搭載しています。
    用途エアーブロートラスコ品番828-0181材質PP幅(mm)Φ22質量(g)20最高使用圧力1.0MPa横(mm)85
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • マグトラップ フクハラ

    マグトラップ

    フクハラ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
    用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
  • ダブルトラップ フクハラ

    ダブルトラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
    用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
    用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    249,800税込274,780
    1台
    17日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • スクリューオイルトラップ フクハラ

    スクリューオイルトラップ

    フクハラ
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
    用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器トラスコ品番146-4635セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます質量(kg)6.5使用圧力(MPa)0.2~1.6流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    15日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
    材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
  • 膜式エアードライヤー フクハラ

    膜式エアードライヤー

    フクハラ
    479,800税込527,780
    1個
    17日以内出荷
    超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。 小スペース設計です。 電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。 圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
    用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に最大使用圧力(MPa)1.5
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
    材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    329,800税込362,780
    1台
    13日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
  • パワーマックス フクハラ

    パワーマックス

    フクハラ
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
    用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2