優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)
質量(kg)3.5
電力(W)5
ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)
使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)
モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付
塗装色半艶黒色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)
適合ベルトB354
設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード