4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル 幅(mm)154 質量(kg)4.1 高さ(mm)110 使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと) 奥行(mm)329 最高使用圧力(MPa)1 動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間 ドレン排出量(cm3/回)2900 適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出) 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径3/8
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製 セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース 材質SUS、NBR、C3604、SPCC 幅(mm)100 質量(kg)1.65 高さ(mm)140 奥行(mm)160 動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出 ドレン排出コンプレッサーOFF時連動 適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11 入口ねじの種類G 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類R 出口管接続口径1/4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器 使用圧力(MPa)0.2~1.6 トラスコ品番146-4635 セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます 質量(kg)6.5 流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95 適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807 質量(kg)約30 使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出自然落下 適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR)0.17 オートドレン仕様オートドレン 処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/4 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷