コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子
質量(kg)1.75
使用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136
流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出量(cm3/回)415
ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード