1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
トラスコ品番292-5427 接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子 質量(kg)1.75 使用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136 流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出量(cm3/回)415 ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒) 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

関連カテゴリ