2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800V アズワン品番65-1414-91
1個
759 税込835
8日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:500V レベル数:2 製品群:UTTB SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール ピッチ間隔5.2mm アズワン品番65-1621-93
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷