スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜き
セット内容耐圧ゴムホース500mmニップル
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154
質量(kg)4.1
高さ(mm)110
使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)
奥行(mm)329
最高使用圧力(MPa)1
動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出
ドレン排出量(cm3/回)2900
適合コンプレッサ出力(kW)22~220
入口ねじの種類G
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径3/8
関連キーワード