7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:- ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:300V 製品群:PSC SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 変換(To):ネジ ターミナルブロック ターミナルブロック インターフェース:D Sub 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1622-11
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:9 ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:41A 定格電圧:1kV 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-90
1個
4,198 税込4,618
欠品中

仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):30AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:30AWG アズワン品番65-1627-85
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1665-68
1個
3,698 税込4,068
欠品中


仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1617-78
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW2.5 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:角型電源 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1665-66
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

関連キーワード