3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCレザーを使用したおしゃれなチェアです。肘部にアルミダイキャストを使用しているのでスッキリとしたデザインです。ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱・ロッキング解除、固定ができます。会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。
材質【背・座部】成形合版・ウレタンフォーム・PVCレザー ブラック キャスター自在×5 張地PVCレザー 肘掛あり 商品番号158-5984 機能【座上下昇降】ガスシリンダー キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)480 座高(mm)435~510 材質(脚部)アルミダイキャスト5本脚・ナイロン双輪キャスター 座奥行(mm)480 アズワン品番64-7274-43 材質(肘部)アルミダイキャスト
1脚
49,980 税込54,978
7日以内出荷

座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。 材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ 質量(kg)3.9 全高(mm)830 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)440 座高(mm)435 座奥行(mm)430 ねじサイズキャスター:5 スタッキング積み重ね:5
1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。脚部まで布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。スタッキングも8脚まで可能なので収納スペースが少なくてすみます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。 材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼り脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ・布張り 質量(kg)4.3 全高(mm)825 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)450 座奥行(mm)415 ねじサイズキャスター:8 スタッキング積み重ね:8
1台
15,880 税込17,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ