「食堂用いす」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類食堂用チェア
張地ビニールシート
座幅(mm)355
座高(mm)435
材質(座面)合板/ハードボード ウレタンフォーム
座奥行(mm)360
材質(背)ハードボード/ウレタンフォーム
色(座面)オレンジ
種類食堂用チェア
張地ビニールシート
座幅(mm)355
座高(mm)435
座奥行(mm)360
色(座面)アイボリー
食堂・会議室・公共施設に最適です。
幅(mm)355
質量(kg)4.3
種類スタッキングチェア
奥行(mm)360
キャスターなし
張地ビニールシート張り
肘掛なし
座幅(mm)355
座高(mm)435
材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
材質(座面)ハードボード・合板・ウレタンフォーム、
座奥行(mm)360
材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム
スタッキング可
脚の種類固定脚
メモ台なし
丸イス用のイス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様組立式天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚部:26mm 角パイプ(焼付塗装)巻タイプ:共巻巻タイプ:共巻
トラスコ品番464-5723
高さ(mm)700
タイプ6脚用
奥行(mm)750
間口(mm)1800
材質(天板)メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り
色(天板)アイボリー
組立時間2人20分
天板形状四角
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
種類食堂用チェア
張地ビニールシート
座幅(mm)355
座高(mm)435
材質(座面)合板/ハードボード ウレタンフォーム
座奥行(mm)360
材質(背)ハードボード/ウレタンフォーム
種類ミーティングチェア
色(座面)オレンジ
スタッキングチェアで3タイプの座高(50mmピッチ)です。
用途介護施設・お寺等和室などに。
材質座:合板・ハードボード ウレタンフォーム、背:ハードボード/ウレタンフォーム、脚部:Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)4.6
全幅W×全高(mm)460×660
張地ビニールシート張り
座幅(mm)355
座高(mm)435
座奥行(mm)360
スタッキング可能
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です
仕様連結可能、完成品
幅(mm)418
質量(kg)3.5
高さ(mm)777
奥行(mm)435
座幅(mm)418
座高(mm)440
材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
座奥行(mm)435
材質(背)PP樹脂成型品
スタッキング可能(4脚まで)
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート
質量(kg)3.5
高さ(mm)777
肘掛なし
座幅(mm)418
座高(mm)440
座奥行(mm)435
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:4
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。脚部まで布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。スタッキングも8脚まで可能なので収納スペースが少なくてすみます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼り脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ・布張り
質量(kg)4.3
全高(mm)825
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)450
座奥行(mm)415
ねじサイズキャスター:8
スタッキング積み重ね:8
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)3.9
全高(mm)830
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)440
座高(mm)435
座奥行(mm)430
ねじサイズキャスター:5
スタッキング積み重ね:5
座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします。連結プレパラートは樹脂使用でしっかりと連結することができます。スタッキングは平積みで8脚、専用の台車を使うと25脚まで積載可能です。
用途会議室、食堂、講義室に最適のスタッキングチェアです。連結できるので大人数のフロアなどに最適です。デザインもシンプルなのでコミュニティースペースにも最適です。
質量(kg)5.6
高さ(mm)813
張地布張り
座幅(mm)405
座高(mm)430
材質(脚)脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)、脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色)
材質(座面)ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品
座奥行(mm)430
材質(背)メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形
スタッキング8
背にメッシュのPP樹脂成型を使用しているので背中にしなやかにフィットします。持ち運びに便利な取手付きです。脚部に連結プレパラートが付いているのでしっかりと固定刷ることができます。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。座面の張地が布とレザーで選ぶことができ色のバリエーションが豊富なので様々な場所に対応可能です。
材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:成形合板・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ(粉末塗装)、連結プレパラート:樹脂
質量(kg)3.8
高さ(mm)798
肘掛なし
座幅(mm)439
座高(mm)438
座奥行(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング積み重ね:4
関連キーワード