帯電防止粘着マット (10枚入)ブラストン翌々日出荷
帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。
トラスコ品番537-8955材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic)質量(kg)6.18色ブルータイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15フィルム厚さ(μm)35