アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(9件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
排水口ブラシEBM(江部松商事)(1件のレビュー)当日出荷
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質ハンドル・毛=ポリプロピレン全長(mm)320ブラシ寸法(mm)90×20EBM品番3344820
カラーストロー ストレートEBM(江部松商事)当日出荷
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210直径(Φmm)6外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー
ワンタッチ防水 エプロンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540
エンボスカップ ホワイトEBM(江部松商事)(1件のレビュー)予約販売
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工容量(mL)260外寸(mm)Φ79×H93EBM品番7460900
コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体色淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性