「エアーマン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
仕様騒音指定:超
形式自励式多極界磁回転型
電流(A)18
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
エンジン形式単気筒OHC
始動方式リコイル
定格出力(kVA)1.8
直流出力12V-8.3A
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110
定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4
燃料タンク容量(L)37
バッテリー46B24L
エンジン形式クボタD722
エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1
エンジンオイル量(L)3.5
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超
形式空冷4サイクルOHV
周波数(Hz)50/60
エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
関連キーワード