2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超 形式空冷4サイクルOHV 周波数(Hz)50/60 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
1台
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110 定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4 燃料タンク容量(L)37 バッテリー46B24L エンジン形式クボタD722 エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1 エンジンオイル量(L)3.5 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
1台
1,398,000 税込1,537,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)