2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ