カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • スクリュー型コンプレッサー(1)
  • 溶接用品(2)
    • エンジン溶接機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 北越工業(AIRMAN)
  • モノタロウ(1)
  • FILTEC(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • ハマー(10)
  • ホンダ(5)
  • サンワサプライ(1)
  • RSタイチ(1)
  • SIEMENS(1)
  • ぷらっとホーム(1)
  • 建機Platform(1)
  • スケッチャーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AIRMAN」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
7,898税込8,688
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジン溶接機 北越工業(AIRMAN)ディーゼルエンジン溶接機北越工業(AIRMAN)
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
スリムボディに便利機能を搭載!軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4燃料タンク容量(L)37バッテリー46B24Lエンジン形式クボタD722エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1エンジンオイル量(L)3.5本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
ガソリンエンジン溶接機 北越工業(AIRMAN)ガソリンエンジン溶接機北越工業(AIRMAN)
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
溶接負荷に応じて最適なエンジン回転に自動制御します。低燃費・低騒音はもちろん、排出ガス低減も実現しました。ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブル延長時など、使用条件に対し安定かつ高品質溶接を要求される作業に最適です。商用100V電源と同等の正弦波に近い綺麗な波形により、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも使用できます。50/60Hz兼用タイプです。
仕様騒音指定:超形式空冷4サイクルOHV周波数(Hz)50/60エンジン回転数(min-1[r.p.m])3600
スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】北越工業(AIRMAN)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
rma特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rma
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら