ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。
このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。
昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。
質量(kg)65
電源(V)三相200
制御方式ON/OFF制御
内寸法(mm)Φ600×960
温度センサーK熱電対
警報機能高温自動停止・自動復帰
適合200Lドラム缶
保温材グラスウール、上蓋付
付属品温度コントロール盤、上蓋
関連キーワード