磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
吸着力(N)17
幅(mm)10
適合ねじM3
材質マグネット:ネオジム磁石
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
関連キーワード