3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。 仕様安全ガード有無:あり 全長(mm)1080 容量(L)70 全幅(mm)610 全高(mm)785 深さ(mm)470 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580 ドラム口径(Φmm)512
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。 トラスコ品番851-0834 セット内容安全ガード 材質鉄(SS材) 全長(mm)1020 出力(kW)1 容量(L)120 全幅(mm)730 電源単相100V 全高(mm)870 深さ(mm)450 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180 サイズ(mm)【ドラム】650角
1台
469,800 税込516,780
翌日出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合 対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷