カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • 丸井計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸井計器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計 ハイトゲージベベル 丸井計器デジタル角度計 ハイトゲージベベル丸井計器
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分サイズ(mm)107.5×57×27.75質量(g)約150付属品ブラケット、クランプネジトラスコ品番311-0141測定範囲180°電源単4形乾電池×2本最小読取値1分または0.01°機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)繰返し精密度1分表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
デジタルプロトラクター 丸井計器デジタルプロトラクター丸井計器
99,980税込109,978
1台
当日出荷
デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
シングルプロトラクター 丸井計器シングルプロトラクター丸井計器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
半径測定器 Rキャリパー 丸井計器半径測定器 Rキャリパー丸井計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
スピードマイクロミニ 丸井計器スピードマイクロミニ丸井計器
88,980税込97,878
1台
予約販売
高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。
用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。測定範囲(mm)0~35最小表示(mm)0.001/0.01トラスコ品番323-9616質量(kg)2.13電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)器差(μm)±0.005
MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付) 丸井計器MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付)丸井計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スタンド 丸井計器スタンド丸井計器
9,198税込10,118
1台
当日出荷
・底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
適合DP-601、MP-101、BP-301、 BP-303
ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器ベベルプロトラクター(分度器)丸井計器
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4)最小読取値5′器差±5′材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら