ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)当日出荷
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物当日出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
モッコタイプスリング丸善織物当日出荷から翌々日出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/4点フックタイプ
モッコタイプスリング丸善織物当日出荷から3日以内出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
モッコタイプスリング丸善織物当日出荷から翌々日出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/エンドレスタイプ
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ丸善織物3日以内出荷
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルトです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装色グリーン
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ丸善織物3日以内出荷
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。操作性に優れたスタンダードタイプです。ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
材質バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装色グリーン
トラッシュシートLight丸善織物4日以内出荷
造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。従来のTSシリーズより軽量化されています。
用途花崗土、砂利等の運搬など材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250質量(kg)2備考4点フックタイプ本体サイズ(mm)W:2000、L:2000最大使用荷重(t)0.5引張強度(N)生地:1200/3cm
プロテクター丸善織物4日以内出荷
ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
コーナーガード(樹脂タイプ)丸善織物4日以内出荷
鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。軽量タイプの樹脂タイプです。
材質ポリプロピレン(PP)適合ベルト幅(mm)25・35・38・50・75サイズ(mm)A136/B95/C95/D107
コーナーパット丸善織物4日以内出荷
筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
ロープタイオフ丸善織物4日以内出荷から5日以内出荷
トラックレールに取り付けて、ラッシングベルトやロープ等と組み合わせて使用します。