16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8825 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8817 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8795 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8761 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)16.3 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8736 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8833 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.1 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8744 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下) 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8809 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.5 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8779 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)20.7 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8752 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)10.6 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8728 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)8.9 タイプストレート ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 ローラー径(Φmm)38 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所 ローラー幅(mm)150 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304) トラスコ品番858-3610 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート ピッチ(mm)100 シャフトΦ12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム60X30X2t 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1270 ローラーΦ38.0X1.0t
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所 仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 フレーム60×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
84,980 税込93,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)