樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)3.5
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)10
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)30
材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)2.5
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
タイプストレート
ピッチ(mm)100
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)42
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)50
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)3.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1282
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。
ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。
ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)3.5
機高(mm)75
ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)1.5
機高(mm)63
ローラ径(Φmm)20
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7926
質量(kg)8.1
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7918
質量(kg)5.0
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7888
質量(kg)4.1
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7845
質量(kg)1.6
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7896
質量(kg)6.2
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7853
質量(kg)2.8
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7900
質量(kg)3.5
有効幅(mm)300
機幅(mm)340
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7870
質量(kg)2.7
有効幅(mm)195
機幅(mm)235
ホイール幅(mm)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
機長(mm)1600
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチール
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
トラスコ品番465-7861
質量(kg)4.3
有効幅(mm)90
機幅(mm)130
ホイール幅(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)10
関連キーワード