樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)2.5
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)50
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)42
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)3.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7969
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)6.8
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7951
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)9.7
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2189
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)6.1
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2164
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.2
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-2136
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.9
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7942
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)7.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-8001
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7985
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7977
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)8.6
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.5
ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)30
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番102-0598
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)5.7
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2
ローラー耐荷重(kg/本)10
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)3.5
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)30
材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
肉厚(mm)2.6
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)2.6
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
タイプストレート
ピッチ(mm)100
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)45.7
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)22.9
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-7829
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)17.1
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7811
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-7799
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)14.7
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
ローラー径(Φmm)57
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)57
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番465-7781
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質(本体)アルミ
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)22.9
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)245
トラスコ品番465-7683
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)10.3
ピッチ(mm)25
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)22.9
ローラー耐荷重(kg/本)15
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-7713
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)11.6
ピッチ(mm)25
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)22.9
ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1276
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-7721
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)15.5
ピッチ(mm)25
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)22.9
ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)245
トラスコ品番465-7691
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)13.8
ピッチ(mm)25
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金
ローラー径(Φmm)22.9
ローラー耐荷重(kg/本)15
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ