53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm)10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。
用途交換用ホイールユニット 機長(mm)200 トラスコ品番465-7934 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R) 質量(kg)0.05 ピッチ(mm)12.5 ホイール直径(Φmm)9 機幅(mm)15 ホイール幅(mm)10
1台
399 税込439
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7900 質量(kg)3.5 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7870 質量(kg)2.7 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)フレーム:アルミボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7861 質量(kg)4.3 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7896 質量(kg)6.2 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7853 質量(kg)2.8 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7926 質量(kg)8.1 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7918 質量(kg)5.0 有効幅(mm)300 機幅(mm)340 ホイール幅(mm)10
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7888 質量(kg)4.1 有効幅(mm)195 機幅(mm)235 ホイール幅(mm)10
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm)600 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番465-7845 質量(kg)1.6 有効幅(mm)90 機幅(mm)130 ホイール幅(mm)10
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg ローラー径(Φmm)22.9 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)38 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-7713 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)11.6 ピッチ(mm)25 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金 ローラー径(Φmm)22.9 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質(本体)アルミ 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)22.9
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)245 トラスコ品番465-7691 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)13.8 ピッチ(mm)25 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金 ローラー径(Φmm)22.9 ローラー耐荷重(kg/本)15
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1276
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-7721 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)15.5 ピッチ(mm)25 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金 ローラー径(Φmm)22.9 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)22.9 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-7829 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)17.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7811 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-7799 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)14.7 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7781 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)245 トラスコ品番465-7683 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)10.3 ピッチ(mm)25 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金 ローラー径(Φmm)22.9 ローラー耐荷重(kg/本)15
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7942 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.6
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)3.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)2.5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2164 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2136 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 肉厚(mm)2.6
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-8001 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7985 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

関連カテゴリ