カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • モノタロウ(4)
  • アルナ(16)
  • 小泉製麻(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • RS PRO(7)
  • martor(5)
  • 未来工業(4)
  • プラダンのヤマコー(4)
  • 紺屋商事(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(3)
  • リンレイテープ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 龍宝丸(3)
  • ホワイトバリーン(3)
  • 王子タック(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「梱包用段ボール箱」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ三鈴工機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T三鈴工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら