「段ボール 高さ調整」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後
ローラー幅(mm)385
仕様Φ75mm自在ストッパー付
材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール
寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660~1200
許容荷重(kg)20/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)2.6
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後
ローラー幅(mm)385
機長(mm)1468~4184
トラスコ品番453-4611
材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール
寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200
許容荷重(kg)20/4本
ピッチ(mm)40~137
シャフト径(Φmm)8
肉厚(mm)2.6
キャスターΦ75mm自在ストッパー付
機高(mm)525~825
機幅(mm)489.4
ローラー径(Φmm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード