ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8779
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)20.7
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)150
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番858-3610
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
ピッチ(mm)100
シャフトΦ12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム60X30X2t
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1270
ローラーΦ38.0X1.0t
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8752
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)10.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8728
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)8.9
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8761
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.3
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8736
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.8
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8744
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)17.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
ローラー径(Φmm)38
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム(mm)60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8809
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)32.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
ローラー径(Φmm)60.5
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8825
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)29.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8817
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)19.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8795
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)25.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8833
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)38.1
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所
仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
フレーム60×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
フレーム90×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
関連キーワード