52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)66 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8582 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8574 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.5 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8507 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)27.0 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8469 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.8 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8426 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)73.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8400 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)79.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8396 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)61.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8388 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)40.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8299 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
33,880 税込37,268
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8141 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.7 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8094 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)17.7 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8531 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)24.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8264 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.4 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8108 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8540 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30.7 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8493 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)21.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8451 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)18.0 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8434 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)95.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8302 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8132 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)21.1 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-8566 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)19.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8418 材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管 質量(kg)48.4 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)2.8 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 トラスコ品番465-8281 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)19.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.4 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-8256 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)25.0 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8361 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8345 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8337 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)34.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8353 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.5 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8329 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8370 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)52.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)