「置き床」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。
トラスコ品番855-0144
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。
トラスコ品番855-0143
材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製
2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプストレート
肉厚(mm)1.4
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)100
ローラー径(Φmm)57.2
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)66
ローラー径(Φmm)38.1
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)150
ローラー径(Φmm)38.1
トラスコ品番174-8720
材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
質量(kg)27.4
許容荷重(kg)40
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1241
MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ。
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
50mmピッチも標準化しています。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)42
材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)38.1
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
フレーム90×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所
仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
フレーム60×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
ローラー径(Φmm)60.5
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
ローラー径(Φmm)38
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム(mm)60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1240
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)150
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番858-3610
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
ピッチ(mm)100
シャフトΦ12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム60X30X2t
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1270
ローラーΦ38.0X1.0t
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード