137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)16
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)13
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)57 タイプストレート 肉厚(mm)2.1
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 肉厚(mm)2.6
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)22.9 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)66 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)50 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 肉厚(mm)3.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)42 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1281
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8663 質量(kg)19.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラ強度(kg)100/本
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 ローラ強度(kg)70/本
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.0
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 ローラ強度(kg)70/本
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール トラスコ品番465-8248 質量(kg)18.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.4 ローラ強度(kg)100/本
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール 肉厚(mm)1.5 機高(mm)63 ローラ径(Φmm)20
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8655 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)17.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8647 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.8 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8621 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)14.4 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8671 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)25.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8612 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)11.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)200 肉厚(mm)1 ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8698 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.5 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8680 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)32.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8710 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)38.2 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)ステンレス トラスコ品番465-8701 材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304) 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール 肉厚(mm)3.5 機高(mm)75 ローラ径(Φmm)50
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)